Eriks
3M

3M Joint facial d'étanchéité 3M™ Speedglas™, FX-Air 9100, 534000

  • ERIKS:13283727
  • Hersteller:7100167238
Image 1
3M™ Gesichtsabdichtungen sind für die Verwendung mit 3M™ Druckluft-Schweißmasken vorgesehen. Dieses Ersatzteil ersetzt abgenutzte, beschädigte und unhygienische Gesichtsabdichtungen.
3M™ Gesichtsabdichtungen sind für die Verwendung mit 3M™ Speedglas™ Druckluft-Schweißmasken vorgesehen. Diese Ersatzteile ersetzen abgenutzte, beschädigte und unhygienische Gesichtsabdichtungen. 3M™ Originalzubehör. Das regelmäßige Überprüfen der Ausrüstung auf abgenutzte oder beschädigte Teile garantiert maximale Sicherheit und Komfort.
Zur Liste hinzufügen

93,94 €/ Stückexkl. MwSt

109,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M