Eriks
3M

3M Integrierbare Schutzbrille für Schutzhelme, Gelb, V9A

  • ERIKS:13635407
  • Hersteller:7100092588
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bieten Sie Ihren Mitarbeitern eine hervorragende Kombination aus Komfort, Design und Sicherheit mit dem vielseitigen 3M™ Integrierten Augenschutz. Dieser Augenschutz wird direkt an Ihrem Schutzhelm befestigt. Dadurch ist keine zusätzliche Sicherheitsausrüstung für Augenschutz nötig, die eine zusätzliche Gewichtsbelastung für Ihre Nase und Ihre Schläfen bedeuten kann.
Die 3M™ Peltor™ integrierte Schutzbrille ist kompatibel mit allen 3M™ Peltor™ Schutzhelmen und lässt sich einfach an der Innenausstattung befestigen. Das Modell V6B hat grau getönte Scheiben und schützt die Augen zuverlässig vor Partikeln, Staub und mechanischen Einwirkungen. Dank der einzigartigen Konstruktion liegt die Brille besonders dicht an und lässt sich bei Bedarf leicht zwischen Helmschale und Innenausstattung hochklappen. Für eine individuelle Anpassung haben die Brillenbügel mehrere Gelenke. Die Anti-Scratch-Beschichtung schützt die Brille vor Kratzern und macht sie besonders langlebig. Gleichzeitig verhindert die Anti-Fog-Beschichtung das Beschlagen und sorgt für zusätzliche Sicherheit. Die Einsatzgebiete der 3M™ Peltor™ integrierten Schutzbrille liegen bei mechanischen Arbeiten mit Blendung und Außenarbeiten.
Zur Liste hinzufügen

14,98 €/ Stückexkl. MwSt

17,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M