Eriks
3M

3M Industrie-Reiniger auf Limonenbasis, Transparent, 500 ml

  • ERIKS:14582751
  • Hersteller:7100178338,,
Image 1
Industrie-Reiniger auf Limonenbasis. Entfernt Rückstände der meisten getrockneten und nicht chemisch härtenden Klebstoffe und Dichtmassen, von Klebebändern und -folien, Teerresten, Gummiabrieb etc. Enthält weder Erdöldestillate noch chlorierte Lösemittel.
3M™ IC (Industrial Cleaner) Industrie-Reiniger auf Limonenbasis entfernt effizient Rückstände von den meisten getrockneten und nicht chemisch härtenden Kleb- und Dichtstoffen, Klebebändern und -folien, Aufklebern und Etiketten sowie von fettigem, öligem Schmutz, Teerresten und Gummiabrieb. Das nicht korrosive Produkt reinigt schonend auch hartnäckigen Schmutz von Metallen, Aluminium-Legierungen, Edelstahl, Glas, Keramik und Kunststoffen. IC (Industrial Cleaner) entspricht dem Wasch- und Reinigungsmittel-Gesetz: UBA Nr. 30140097
3M™ IC (Industrial Cleaner) Industrie-Reiniger auf Limonenbasis entfernt effizient Rückstände von den meisten getrockneten und nicht chemisch härtenden Kleb- und Dichtstoffen, Klebebändern und -folien, Aufklebern und Etiketten sowie von fettigem, öligem Schmutz, Teerresten und Gummiabrieb. Das nicht korrosive Produkt reinigt schonend auch hartnäckigen Schmutz von Metallen, Aluminium-Legierungen, Edelstahl, Glas, Keramik und Kunststoffen. IC (Industrial Cleaner) entspricht dem Wasch- und Reinigungsmittel-Gesetz: UBA Nr. 30140097
Zur Liste hinzufügen

32,83 €/ Trommelexkl. MwSt

38,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
9472
Anwendung
Reinigung
Verpackung
Spritze
Inhalt
0.5 l