Eriks
3M

3M Hookit™ Stützteller Soft, 203 mm (8 in), 05768

  • ERIKS:23579307
  • Hersteller:7000045673
Image 1
Der 3M™ Hookit™ Stützteller Soft eignet sich ideal für den Einsatz mit Schleifmitteln feiner Körnungen für das Schleifen von Spachtelmasse auf verformbaren Oberflächen. Optimal ist hierbei die Verwendung eines Schleif- oder Poliergeräts mit niedriger Geschwindigkeit.
Verwenden Sie den 3M™ Hookit™ Stützteller Soft mit 200mm Durchmesser (05768) gemeinsam mit einem Schleif- oder Poliergerät niedriger Geschwindigkeit. Ideal für die Verwendung mit Schleifmitteln feiner Körnung für das Schleifen von Spachtelmasse auf verformbaren Oberflächen geeignet. Maximal zulässige Drehzahl: 3000 U/Min.
Zur Liste hinzufügen

73,31 €/ Stückexkl. MwSt

85,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M