Eriks
3M

3M Hookit™ Stützteller, 127 mm x 19 mm, 7.9 mm-609.6 mm External, 5 Hole

  • ERIKS:23580569
Image 1
Der 3M™ Hookit™ Stützteller wurde entwickelt, um eine 3M™ Hookit™ Schleif- oder Finishingscheiben sowie unseren Finesse-it™ Schwamm sicher an einer Vielzahl von handgeführten Schleifwerkzeugen zu halten. Es verfügt über eine 45° Kante, um den geschliffenen Bereich federleicht zu schleifen oder leichter zu verblenden.
Befestigen Sie eine 3M™ Hookit™ Schleif- oder Finishscheibe – oder eine 3M™ Finesse-it™ Polierscheibe an einer Vielzahl von Hand-Schleifwerkzeugen – mit dem 3M™ Hookit™ Schleifteller. Unser Schleifteller greift die Nylonschlaufen der 3M Hookit Scheiben und gewährleistet ein feineres Finish als Scheiben mit selbstklebender Rückseite. Dank der 3M Hookit Kletthaftung kann die Scheibe einfach angebracht, entfernt und wieder angebracht werden. Damit kann sie wiederholt verwendet werden und ihre Schleifleistung wird verlängert. Die Scheiben oder Teller werden mit einem Haken in Form eines „J“ befestigt, wie man in aus alltäglichen Kletthaftungsanwendungen kennt. Unser Schleifteller verfügt über eine im Winkel von 45° abgeschrägte Kante. Damit ist sie flexibel einsetzbar und kann den Bereich scharfkantig schleifen oder einfacher überblenden. Das Hookit System wurde für Arbeitsbereiche entwickelt, in denen Scheiben mit selbstklebender Rückseite durch Staub, Schmutz oder Partikel in der Luft verunreinigt werden können.
Zur Liste hinzufügen

29,90 €/ Stückexkl. MwSt

34,98 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
500A
Serie
500A