Eriks
3M

3M Hochleistungsstützteller gerippt, rot, 180 mm, M14, gerippt, sehr hart

  • ERIKS:12308215
  • Hersteller:7000032411
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verwenden Sie den 3M™ gerippten High Performance Stützteller mit 3M™ Cubitron™ II und 3M™ Cubitron™ 3 Scheiben, um die Schnittleistung und Lebensdauer der Scheiben zu verbessern. Unser Pad verfügt über ein einzigartiges Rippenmuster und ist beständig gegen Temperaturen über 100°C (212°F). Es hilft, die Effizienz zu verbessern und Kosten zu senken.
Maximieren Sie die Standzeit und die Abtragsrate von 3M™ Cubitron™ II und 3M™ Cubitron™ 3 Scheiben mit einem 3M™ gerippten Hochleistungs-Stützteller. Zusammen mit 3M™ Cubitron™ II und 3M™ Cubitron™ 3 Scheiben tragen unsere Stützteller dazu bei, Prozesse effizienter zu gestalten und dabei die Kosten zu senken.
Zur Liste hinzufügen

35,73 €/ Stückexkl. MwSt

41,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Durchmesser der Scheibe
180 mm
Menge
10 Pack