Eriks
3M

3M Heavy Duty Luftschlauch für hohe Beanspruchung, BT-40

  • ERIKS:12465552
  • Hersteller:7100069524
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
3M™ Gebläse- und Druckluftschläuche sind Teil eines CE-geprüften Atemschutzsystems
3M™ Gebläse- und Druckluftschläuche verbinden die Luftquelle mit dem Kopfteil, damit das Kopfteil zuverlässig und uneingeschränkt mit sauberer Luft versorgt wird. 3M™ Gebläse- und Druckluftschläuche sind mit bestimmten 3M™ Kopfteilen und Luftversorgungseinheiten kompatibel.
3M™ Gebläse- und Druckluftschläuche verbinden die Luftquelle mit dem Kopfteil, damit das Kopfteil zuverlässig und uneingeschränkt mit sauberer Luft versorgt wird. 3M™ Gebläse- und Druckluftschläuche sind mit bestimmten 3M™ Kopfteilen und Luftversorgungseinheiten kompatibel.
Zur Liste hinzufügen

156,21 €/ Stückexkl. MwSt

182,77 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
BT
Typ
Breathing Tube
Zubehör
Ja
Ersatzteil
Ja
Universalgröße
Nein
Material
Neopren
Wegwerfausführung
Nein