Eriks
3M

3M Hakenband SJ3572, Schwarz, 25 mm x 45.7 m, 3.8 mm, Aussenbreich

  • ERIKS:23579872
Image 1
Das 3M™ Hakenband SJ3572 ist unser erstklassiges PSA-Nylonhakenband mit Acrylklebstoff und transparenter Polyethylen-Schutzfolie. Das geschlossene Kletthaftband ist 3,8 mm dick.
Das 3M™ Hakenband SJ3572 ist mit einem leistungsstarken Acrylklebstoff ausgestattet. Es bietet Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen bis zu 90 °C. Unser Hakenband haftet sehr gut auf Lackierungen, blankem und lackiertem Metall, Glas, versiegeltem Holz und vielen Kunststoffmaterialien. Es eignet sich für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Passt zu Schlaufenband SJ3571.
Das 3M™ Hakenband SJ3572 ist mit einem leistungsstarken Acrylklebstoff ausgestattet. Es bietet Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen bis zu 90 °C. Unser Hakenband haftet sehr gut auf Lackierungen, blankem und lackiertem Metall, Glas, versiegeltem Holz und vielen Kunststoffmaterialien. Es eignet sich für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Passt zu Schlaufenband SJ3571.
Zur Liste hinzufügen

273,10 €/ Stückexkl. MwSt

319,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Breite
25 mm
Länge
5000 mm
Farbe
Schwarz