Eriks
3M

3M Haftstützteller DH-AC mit Zentrierung, 178 mm, 22 mm, M14-Aufnahme

  • ERIKS:23580325
Image 1
Dieser Haftstützteller dient zur Aufnahme von Scotch-Brite™ Vliesscheiben SC-DH, SL-DH und GB-DH mit Zentrierloch. Das Kletthaftsystem mit Zentrierung ermöglicht eine exakte Positionierung der Scheibe, reduziert Vibrationen und erleichtert das Wechseln der Vliesscheiben.
Mit den 3M™ Stütztellern mit Mittelstift lassen sich Scotch-Brite™ Vliesscheiben schnell und einfach platzieren. Unsere Teller ermöglichen den Einsatz der Scheiben im üblichen Winkel. Darüber hinaus geraten sie nicht mit den Arbeitsoberflächen in Kontakt und ermöglichen eine schnellere Zentrierung der Scheiben.
Zur Liste hinzufügen

43,67 €/ Stückexkl. MwSt

51,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M