Ausführung: Kunstharzgebundenes Nylon-Faservlies mit Silicium-Carbid-Korn. Offene, flexible Konstruktion verhindert ein Zusetzen der Grobreinigungsscheibe. Bohrung 13 mm.
Anwendung: Für den Einsatz auf Geradschleifern und biegsamen Wellen. Zum effizienten Entfernen von Rost, Korrosion, alten Beschichtungen und Anlauffarben, Reinigen von Metalloberflächen und Schweißnähten.
CG-DC
Passt sich dem Werkstück besonders flexibel bei hohen Standzeiten an, blau.
16,99 €/ Stückexkl. MwSt
19,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | 3M |
Sorte | Grob |
Durchmesser der Scheibe | 150 mm |
Material Verkleidung | Siliciumcarbid |
Material Träger | Vliesstoff |
Menge | 20 Pack |
Aufsführungsform | Scheibe |