Eriks
3M

3M Grobreinigungssch. CG-DC 100x 1m blau S xcrs

  • ERIKS:14058965
  • Hersteller:7100182633
Image 1
Grobreinigungsscheibe

Ausführung: Kunstharzgebundenes Nylon-Faservlies mit Silicium-Carbid-Korn. Offene, flexible Konstruktion verhindert ein Zusetzen der Grobreinigungsscheibe. Bohrung 13 mm.

Anwendung: Für den Einsatz auf Geradschleifern und biegsamen Wellen. Zum effizienten Entfernen von Rost, Korrosion, alten Beschichtungen und Anlauffarben, Reinigen von Metalloberflächen und Schweißnähten.



CG-DC
Passt sich dem Werkstück besonders flexibel bei hohen Standzeiten an, blau.

Zur Liste hinzufügen

10,95 €/ Stückexkl. MwSt

12,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Sorte
Grob
Durchmesser der Scheibe
100 mm
Material Verkleidung
Siliciumcarbid
Material Träger
Vliesstoff
Menge
2880 Pack
Aufsführungsform
Scheibe