Das 3M™ Glasgewebe-Klebeband 398FR ist mit einem Acrylat-Klebstoff ausgestattet. Es eignet sich für Einsätze, in denen hohe Klebkraft, ein abriebfestes Trägermaterial und flammhemmende Eigenschaften gefordert sind.
Das 3M™ Glasgewebe-Klebeband 398FR mit flammenden Eigenschaften eignet sich für unterschiedliche Anwendungen im Bereich der Luftfahrt sowie weitreichenden Reparatur- und Instandhaltungsaufgaben. Dieses Klebeband haftet dank seines druckempfindlichen Acrylat-Klebstoffs auf verschiedensten Werkstoffen. Aufgrund seiner hohen Anpassungsfähigkeit haftet das Klebeband auf schwierigen Oberflächenstrukturen sowie 3-dimensional geformten Oberflächen. Die starke, langlebige Klebeverbindung ist verschleiß- und flüssigkeitsbeständig. Der Acrylat-Klebstoff verfügt über ausgezeichnete Alterungseigenschaften, sodass das Klebeband ideal für dauerhafte Anwendungen geeignet ist. Mögliche Einsatzbereiche: • Abdichten von Wärme- oder Schalldämmplatten, wo hohe Klebkraft und Flammbeständigkeit erforderlich sind. • Anwendungen im Bereich der Schifffahrtindustrie. • Allgemeine industrielle Anwendungen. Das Glasgewebe-Klebeband 398FR erfüllt die Anforderungen an die Schwerentflammbarkeit nach F.A.R. Teil 25.853(a) und F.A.R. Teil 25.855(d). Hinweis: Bei Anwendungen, wo das Produkt nicht in das Endprodukt eingeht, sondern entsorgt wird (Fly Away), ist vorgesehen, dass Produkte, die an die Luft- und Raumfahrtindustrie verkauft werden, unter einer OEM-Spezifikation oder FAA PMA veräußert werden.