Eriks
3M

3M Glasgewebe-Klebeband 361, Weiß, 19 mm x 55 m, 0.17 mm

  • ERIKS:23579880
  • Hersteller:7000047441
Image 1
Das 3M™ Glasgewebeklebeband 361 eignet sich für Anwendungen, in denen eine hohe Temperaturbeständigkeit gefordert ist. Dieses Klebeband besitzt einen druckempfindlichen Silikon-Klebstoff für Anwendungen, die hohe Klebekraft, Langlebigkeit, gute Haltekraft und ein rückstandsfreies Entfernen erfordern. Das abriebfeste Klebeband eignet sich zum Abdichten von Hochtemperaturleitungen und -kammern, Abdecken beim Plasma-Spritzen und für andere Anwendungen, in denen hohe Reißfestigkeit und Temperaturbeständigkeit gefordert sind.
Schützen Sie Oberflächen und Materialien mit dem 3M™ Allzweck-Glasgewebeklebeband 361 vor hohen Temperaturen. Das Klebeband hat eine Dicke von 0,16 mm. Es zeichnet sich durch einen wärmehärtenden Silikon-Klebstoff aus und eignet sich für Anwendungen, die hohe Klebekraft, Langlebigkeit, hohe mechanische und thermische Belastbarkeit sowie rückstandsfreies Entfernen erfordern. Es hat eine kurzfristige Temperaturbeständigkeit bis +290 °C, je nach Typ der Wärmequelle und Dauer der Beanspruchung. Bei einer anhaltenden Wärmeeinwirkung von mehr als 232 °C wird der Klebstoff allmählich abgebaut, sodass die Klebekraft des Klebebands nachlässt und die Glasfasergewebeunterlage dunkler wird. Das Glasgewebeklebeband eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt- oder Automobilindustrie ebenso wie für Nutzfahrzeuge, Bauwesen, Marine und vieles mehr. Es wird vorwiegend zum Bündeln und Abdichten sowie zum Umwickeln und Kennzeichnen von Hochtemperaturleitungen verwendet.
Schützen Sie Oberflächen und Materialien mit dem 3M™ Allzweck-Glasgewebeklebeband 361 vor hohen Temperaturen. Das Klebeband hat eine Dicke von 0,16 mm. Es zeichnet sich durch einen wärmehärtenden Silikon-Klebstoff aus und eignet sich für Anwendungen, die hohe Klebekraft, Langlebigkeit, hohe mechanische und thermische Belastbarkeit sowie rückstandsfreies Entfernen erfordern. Es hat eine kurzfristige Temperaturbeständigkeit bis +290 °C, je nach Typ der Wärmequelle und Dauer der Beanspruchung. Bei einer anhaltenden Wärmeeinwirkung von mehr als 232 °C wird der Klebstoff allmählich abgebaut, sodass die Klebekraft des Klebebands nachlässt und die Glasfasergewebeunterlage dunkler wird. Das Glasgewebeklebeband eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt- oder Automobilindustrie ebenso wie für Nutzfahrzeuge, Bauwesen, Marine und vieles mehr. Es wird vorwiegend zum Bündeln und Abdichten sowie zum Umwickeln und Kennzeichnen von Hochtemperaturleitungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

116,45 €/ Stückexkl. MwSt

136,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M