Eriks
3M

3M Gewebeschleifrolle 314D, 50 mm x 25 m, P120

  • ERIKS:23151186
  • Hersteller:7000060188
Image 1
Das Material 3M™ 314D ist ein in Rollen- und Bogenwaren erhältliches universelles Schleifgewebe für dem Metall- und Holzschliff. Es verfügt über eine hochflexible und in alle Richtungen reißbare Gewebeunterlage.

3M 314D ist ein universelles Schleifwerkzeug für den Metall- und Holzschliff mit der Hand oder dem Schwingschleifer. Durch die hochflexible und in allen Richtungen reißbare Gewebeunterlage eignet es sich insbesondere für Anwendungen an geformten bzw. profilierten Werkstücken. Es ist sowohl von Hand als auch auf Maschinen einsetzbar.
Zur Liste hinzufügen

34,82 €/ Stückexkl. MwSt

40,74 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Körnung
120
Gesamtlänge
25 m
Breite
50 mm
Farbe
Kastanienbraun
Material Verkleidung
Aluminiumoxid
Stanzform
unifarbig
Verband
Harz
Aufsführungsform
Walze