• Produktbeschreibung
Optimal für Außenanwendungen und -reparaturen.
UV-Beständigkeit bis zu 12 Monate.
Rückstandsfreie Entfernung bis zu 6 Monate.
Feuchtigkeitsbeständig und abriebfest.
• Robustes, polyethylenbeschichtetes Gewebe
0,32 mm dick, mit speziellem Gummi-Harz-Klebstoff.
• Farbe: blaugrau
77,63 €/ Stückexkl. MwSt
90,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | 3M |
Serie | 8979 |
Serie | 8979 |
Breite | 48 mm |
Länge | 54.8 m |
Dicke | 0.33 mm |
Material | Gewebe, PE-beschichtet |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Gummi-Harz, vernetzt |
Farbe | Grau |