Eriks
3M

3M Gewebeklebeband 389, Schwarz, 38 mm x 50 m, 0.26 mm

  • ERIKS:23579913
Image 1
Mit Polyethylen behandeltes Trägermaterial aus Rayon-Gewebe mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff.
Konzipiert als Allzweck-Baumwollgewebeband mit einem stark haftenden Klebstoff und leichten Reißeigenschaften. Wird für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet, einschließlich Binden, Sichern und Versiegeln.
Zur Liste hinzufügen

25,03 €/ Stückexkl. MwSt

29,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
389
Serie
389
Breite
38 mm
Länge
50 m
Dicke
0.26 mm
Material
Gewebe, PE-beschichtet
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Gummi-Harz, vernetzt
Farbe
Schwarz