Eriks
3M

3M Gesichtsschutz, M Reihe, Polyethylen, Lichtgrau, 7100256071

  • ERIKS:14448328
  • Hersteller:7100256071
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die 3M™ Versaflo™ Visiere und Helme der M-Serie tragen zum Schutz Ihrer Mitarbeiter vor zahlreichen Gefahren für Atemwege, Augen und Gesicht bei und sind gleichzeitig sehr angenehm zu tragen. Sie sind leicht, kompakt und einfach zu warten.

3M™ Versaflo™ Visiere und Helme der M-Serie bieten integrierten Schutz vor einer Reihe von Gefahren für Atemwege, Gesicht und Augen. Für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen und Umgebungen mit zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten wie Gesichtsabdichtungen, Abdeckungen, Visierabdeckungen, Hitzeschutzzubehör und mehr.
Zur Liste hinzufügen

284,74 €/ Stückexkl. MwSt

333,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
M
Typ
Faceshield
Modell
M-207
Material
Polyethylen
Zulassungen
CE
Farbe
Lichtgrau
Gewicht
591
Mit Stirnband
Nein
Mit Kinnschutz
Nein
Hochklappbar
Nein
Kondensring
Nein
Loses Glas
Nein
Störlichtbogengeprüft
Nein