Eriks
3M

3M Für den Gebrauch in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassenes PELTOR™ Doppelschalen-Headset, 31 dB, J11 Stecker, Befestigung am Schutzhelm, MT7

  • ERIKS:14029275
  • Hersteller:7000108283
Image 1
Das Doppelschalen-Headset mit hoher Dämpfer verfügt über ultimative Gehörschutztechnologie, die Schutz vor extremem Lärm mit außerordentlichen Tragekomfort kombiniert. Diese Kommunikationsgehörschützer sind mit einer Doppelschalentechnologie ausgestattet, die einen verbesserten Gehörschutz bei äußerst lauten Bedingungen bietet.
Für weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen 3M Mitarbeiter oder Händler.
Zur Liste hinzufügen

650,28 €/ Stückexkl. MwSt

760,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M