Eriks
3M

3M Filter für Gase und Dämpfe, ABE1 6057

  • ERIKS:23581387
  • Hersteller:7100006000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ Bajonettfilter für Gase und Dämpfe sind CE-geprüft und bieten je nach Modell Schutz vor vielen Arten von Gasen und Dämpfen. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind. Sie sind mit einem Bajonettanschluss versehen, der das Sichtfeld optimiert. Diese Filter sind leicht und bieten einen ausgewogenen Atemschutz für ein breites Spektrum gefährlicher Umgebungen.
Vielseitig, ergonomisch, und einfach zu installieren: Die 3M™ Filter für Gase und Dämpfe sind für ein optimales Sichtfeld und einen hohen Arbeitskomfort konzipiert und zeichnen sich durch ein flaches, nach hinten gebogenes Design und eine einfache Anbringung aus. Wählen Sie einfach den für Ihre individuellen Bedürfnisse und Anforderungen geeigneten Filtertyp aus, richten Sie den Anschluss aus und rasten Sie ihn mit einer Vierteldrehung ein. Diese Filter sind mit bestimmten 3M™ Wiederverwendbaren Halbmasken der Serie 6000, der Serie 6500QL, der Serie 7500 und den 3M™ Wiederverwendbaren Vollmasken der Serie 6000 kompatibel und reduzieren so den Bestandsbedarf.* Leichtes Atmen: 3M™ Bajonettfilter für Gase und Dämpfe sind auf Atmungsaktivität und Langlebigkeit ausgelegt. Gase-/Dämpfefilter verwenden Kohlenstoffpartikel, um Schadstoffe zu absorbieren und die Atemluft zu filtern. 3M hat die Filter so entwickelt, dass das Atmen leicht fällt und die Filter eine lange Lebensdauer aufweisen. Dazu wurden die Schichten und die Tiefe des Kohlenstoffbettes, die Geometrie des Filterkörpers und die Größe der Kohlenstoffpartikel optimiert. 3M™ Bajonettfilter für Gase und Dämpfe bieten Schutz vor einer Vielzahl von Gasen und Dämpfen. Entwickelt für den Einsatz in den unterschiedlichsten industriellen Anwendungen. 3M™ Bajonettfilter für Gase und Dämpfe sind CE-geprüft und schützen je nach Modell vor vielen Arten von Gasen und Dämpfen. Schützen Sie Ihre Belegschaft: 3M bietet ein kostenloses Online-Tool an, das Sie bei der Auswahl der geeigneten Atemschutzmasken und Filter für Schadstoffe und Verunreinigungen in der Luft sowie bei der Festlegung der Filterwechselintervalle unterstützt. Die 3M Select and Service Life Software (www.3M.com/sls) enthält Angaben zu mehr als 700 verschiedenen Chemikalien und liefert eine Dokumentation Ihrer Auswahl. 3M™ Bajonettfilter für Gase und Dämpfe sind nicht für den Einsatz in Umgebungen geeignet, die unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährlich sind (IDLH) oder gefährliche Mengen an luftgetragenen Partikeln enthalten, es sei denn, es werden auch ein 3M™ Partikelfilter der Serie 5000 und eine 3M™ Filterhalterung 501 verwendet. Wechseln Sie die 3M™ Bajonettfilter für Gase und Dämpfe gemäß Ihrem dokumentierten Wechselplan oder früher, wenn Sie Geruch, Geschmack oder Reizungen durch Schadstoffe feststellen.*Die Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Atemschutzmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind.
Vielseitig, ergonomisch, und einfach zu installieren: Die 3M™ Filter für Gase und Dämpfe sind für ein optimales Sichtfeld und einen hohen Arbeitskomfort konzipiert und zeichnen sich durch ein flaches, nach hinten gebogenes Design und eine einfache Anbringung aus. Wählen Sie einfach den für Ihre individuellen Bedürfnisse und Anforderungen geeigneten Filtertyp aus, richten Sie den Anschluss aus und rasten Sie ihn mit einer Vierteldrehung ein. Diese Filter sind mit bestimmten 3M™ Wiederverwendbaren Halbmasken der Serie 6000, der Serie 6500QL, der Serie 7500 und den 3M™ Wiederverwendbaren Vollmasken der Serie 6000 kompatibel und reduzieren so den Bestandsbedarf.* Leichtes Atmen: 3M™ Bajonettfilter für Gase und Dämpfe sind auf Atmungsaktivität und Langlebigkeit ausgelegt. Gase-/Dämpfefilter verwenden Kohlenstoffpartikel, um Schadstoffe zu absorbieren und die Atemluft zu filtern. 3M hat die Filter so entwickelt, dass das Atmen leicht fällt und die Filter eine lange Lebensdauer aufweisen. Dazu wurden die Schichten und die Tiefe des Kohlenstoffbettes, die Geometrie des Filterkörpers und die Größe der Kohlenstoffpartikel optimiert. 3M™ Bajonettfilter für Gase und Dämpfe bieten Schutz vor einer Vielzahl von Gasen und Dämpfen. Entwickelt für den Einsatz in den unterschiedlichsten industriellen Anwendungen. 3M™ Bajonettfilter für Gase und Dämpfe sind CE-geprüft und schützen je nach Modell vor vielen Arten von Gasen und Dämpfen. Schützen Sie Ihre Belegschaft: 3M bietet ein kostenloses Online-Tool an, das Sie bei der Auswahl der geeigneten Atemschutzmasken und Filter für Schadstoffe und Verunreinigungen in der Luft sowie bei der Festlegung der Filterwechselintervalle unterstützt. Die 3M Select and Service Life Software (www.3M.com/sls) enthält Angaben zu mehr als 700 verschiedenen Chemikalien und liefert eine Dokumentation Ihrer Auswahl. 3M™ Bajonettfilter für Gase und Dämpfe sind nicht für den Einsatz in Umgebungen geeignet, die unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährlich sind (IDLH) oder gefährliche Mengen an luftgetragenen Partikeln enthalten, es sei denn, es werden auch ein 3M™ Partikelfilter der Serie 5000 und eine 3M™ Filterhalterung 501 verwendet. Wechseln Sie die 3M™ Bajonettfilter für Gase und Dämpfe gemäß Ihrem dokumentierten Wechselplan oder früher, wenn Sie Geruch, Geschmack oder Reizungen durch Schadstoffe feststellen.*Die Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Atemschutzmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind.
Zur Liste hinzufügen

16,77 €/ Paarexkl. MwSt

19,62 €inkl. MwSt

66 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
6000
Typ
6057