Eriks
3M

3M Filmschleifscheibe 775L 125 mm P400+ multihole

  • ERIKS:14591613
  • Hersteller:86710400
Image 1
Klett-Filmschleifscheibe Hookit™

775L
Ausführung: Kunstharzgebundenes Präzisions-Keramikkorn-/Korundkorn-Gemisch auf reißfester Filmunterlage, gleichmäßig und leicht offen gestreut. Durch das Trägermaterial wird die Kantenstabilität verbessert. Dies ermöglicht einen besonders aggressiven, schnellen Schliff bei langer Standzeit. Die Multilochung in Verbindung mit den Hookit™-Haftstütztellern sorgt für eine ideale Absaugung.

Anwendung: Für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff, zum Erzielen einer gleichmäßigen Oberfläche.

Zur Liste hinzufügen

0,99 €/ Stückexkl. MwSt

1,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M