982CX Pro
Ausführung: Vollkunstharzgebundenes Präzisions-Keramikkorn auf Glasgewebeträger, gleichmäßig und halboffen gestreut. Die einzelnen Keramikkörner sind präzise geformt, einheitlich groß, senkrecht angeordnet und haben die Form kleiner Dreiecke. Sie werden gleichmäßig, aber zufällig verteilt aufgebracht, sodass jedes Dreieckskorn zwei Späne bilden kann. Hochaggressives, kühles Schleifen mit höchster Abtragsleistung bei bis zu 3-fach längerer Standzeit. Bis zu 33 % schnellerer Abtrag als Cubitron™ II Fiberscheibe 982C.
Anwendung: In allen Metall verarbeitenden Bereichen, in denen hohe Abtragsraten bei sehr guter Oberflächengüte erreicht werden müssen. Ideal für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Gussteilebearbeitung und Brennschnittteilbearbeitung auf Baustahl und NE-Metallen.
4,77 €/ Stückexkl. MwSt
5,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150