Eriks
3M

3M Feuille abrasive support papier Wetordry™ 734, P800, 227 mm x 280 mm

  • ERIKS:14756494
  • Hersteller:7100187951
Image 1
Die 3M™ Wetordry™ Schleifbögen 734 sind ein für den Lack- und Kunststoffbereich entwickeltes wasserfestes Schleifwerkzeug mit sehr schneidfreudigem Siliciumcarbid. Der Grobkornbereich wurde anwendungsbedingt auf eine C-Papier-Unterlage gestreut, der Feinkornbereich auf ein flexibles A-Papier. Es ist bestens geeignet für den Maschinen- oder Handschliff.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Nicht vorrätig
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M