3M Feuille abrasive support papier Wetordry™ 734, P240, 227 mm x 280 mm, 50/Pack, 500 ea/Case
ERIKS:14734399
Hersteller:7100333586
Die 3M™ Wetordry™ Schleifbögen 734 sind ein für den Lack- und Kunststoffbereich entwickeltes wasserfestes Schleifwerkzeug mit sehr schneidfreudigem Siliciumcarbid. Der Grobkornbereich wurde anwendungsbedingt auf eine C-Papier-Unterlage gestreut, der Feinkornbereich auf ein flexibles A-Papier. Es ist bestens geeignet für den Maschinen- oder Handschliff.