Eriks
3M

3M Feuille abrasive Scotch-Brite™ WR-SH, 158 mm x 224 mm, A FIN

  • ERIKS:23151741
Image 1
Clean & Finish Vliesmaterial in einer besonders widerstandsfähige und reißfesten Ausführung (Wear Resistence), welches sich besonders durch ihre Lebensdauer in fordernden Anwendungen auszeichnet. Dieses Handpad eignet sich für höchste Beanspruchung mit einer verlängerten Lebensdauer.
Dieses Faservlies-Handmaterial eignet sich zum Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflächen, Anrauen von Lackoberflächen sowie Entfernen von Halsfasern und leichtes Entgraten. Es ist besonders geeignet zur Ausbesserung von gebürstet rostfreien Metallen und Beseitigung von kleineren Oberflächenmängeln.
Zur Liste hinzufügen

2,31 €/ Stückexkl. MwSt

2,70 €inkl. MwSt

202 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M