Eriks
3M

3M Ersatzdichtung, für Mehrweg-Atemschutzmasken, für Mehrweg-Atemschutz-Vollmasken der Serie 6000, 6895

  • ERIKS:23581401
  • Hersteller:7000029669
Image 1
3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken sind darauf ausgelegt, viele Male wiederverwendet zu werden. Damit Ihre Atemschutzmasken stets in gutem Zustand bleiben, bieten wir Ihnen ein Sortiment an Ersatzteilen an. Für 3M™ Mehrweg-Vollmasken sind Ersatz-Dichtungen erhältlich, falls die Original-Dichtung verloren gehen oder beschädigt werden sollte. Sie können durch einen ausgebildeten Anwender oder ein Servicecenter befestigt werden.
Halten Sie Ihre 3M™ Mehrweg-Atemschutzmaske mit den 3M™ Dichtungen für Mehrweg-Atemschutzmasken gut gewartet und einsatzbereit. Sie lassen sich einfach anbringen und verlängern die Lebensdauer Ihrer 3M™ Mehrweg-Atemschutzmaske. Für 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken sind Ersatz-Dichtungen erhältlich, falls die Original-Dichtung verloren gehen oder beschädigt werden sollte. Sie können durch den Anwender selbst oder ein Servicecenter befestigt werden.
Halten Sie Ihre 3M™ Mehrweg-Atemschutzmaske mit den 3M™ Dichtungen für Mehrweg-Atemschutzmasken gut gewartet und einsatzbereit. Sie lassen sich einfach anbringen und verlängern die Lebensdauer Ihrer 3M™ Mehrweg-Atemschutzmaske. Für 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken sind Ersatz-Dichtungen erhältlich, falls die Original-Dichtung verloren gehen oder beschädigt werden sollte. Sie können durch den Anwender selbst oder ein Servicecenter befestigt werden.
Zur Liste hinzufügen

1,64 €/ Stückexkl. MwSt

1,92 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
6X00S
Typ
6895