Eriks
3M

3M Éponge de ponçage à face souple 3M™, 115 mm x 140 mm, Superfine, 03810

  • ERIKS:23579155
Image 1
3M™ Soft Pads Schleifschwämme sind flexible Schaumstoff-Pads, mit denen sich schwer erreichbare Stellen wie Scheinwerferöffnungen, Bereiche um Türgriffe und Türpfosten bearbeiten lassen. Unser Schwamm kann sowohl nass als auch trocken eingesetzt werden und hilft bei der Entfernung von Kratzern.
Verwenden Sie den 3M™ Soft Pads Schleifschwamm für die Entfernung von Fehlstellen an schwer zugänglichen Stellen. Mit unserem Schwamm können Sie schwer erreichbare Stellen wie Scheinwerferöffnungen, Bereiche um Türgriffe und Türöffnungen bearbeiten. Dieser Schwamm eignet sich ideal für die Vorbereitung alter Lackschichten für eine neue Lackierung. Ideale Einsatzgebiete sind das Nass- oder Trockenschleifen von Holz, Lack, Metall, Kunststoff oder Verputzschichten. Wird der Schwamm in nassem Zustand verwendet, verringert dies die Anzahl der in der Luft befindlichen Staubpartikel.
Zur Liste hinzufügen

1,93 €/ Stückexkl. MwSt

2,26 €inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M