Eriks
3M

3M Elektro-Klebeband Scotch® Super 33+ schwarz 19mmx20m

  • ERIKS:23168410
Image 1
  • Ideal für den Außeneinsatz.
  • Witterungs- und UV-beständiges Klebeband.
  • Beste Klebekraft und Elastizität auch bei niedrigen Temperaturen bis –18 °C.
  • Geeignet zum Isolieren und als Schutz vor Feuchtigkeit, Laugen, verdünnten Säuren und Lösemitteln.
  • Geeignet als elektrische Isolierung für Anwendungen bis 1 kV.
  • Sparsam und ergiebig
  • Mit besten Wickeleigenschaften.
  • Farbe: schwarz
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
Scotch® Super 33+
Serie
Scotch® Super 33+
Breite
19 mm
Länge
20 m
Dicke
0.18 mm
Doppelseitig
Nein
Farbe
Schwarz