Eriks
3M

3M Einseitiges Vinyl-Schaumstoff-Klebeband 4516, Schwarz, 6 mm x 33 m, 1.6 mm

  • ERIKS:12014818
Image 1
Ideal zum Abdichten gegen Staub und Feuchtigkeit z.B. in Haushaltsgeräten, Computern und anderen elektronischen Geräten. Aufgrund der hervorragenden akustischen Eigenschaften auch zum Dämpfen und Weichlagern empfindlicher Geräteteile geeignet.
Die 3M Scotchfoam einseitigen Schaumstoff-Klebebänder bestehen aus einem geschlossenzelligem Vinyl-Schaumstoff mit hochbelastbaren Acrylat-Klebstoff. Sie sind ideal zum Abdichten gegen Staub und Feuchtigkeit z.B. in Haushaltsgeräten, Computern und anderen elektronischen Geräten. Aufgrund der hervorragenden akustischen Eigenschaften sind Scotchfoam Schaumstoff-Klebebänder auch zum Dämpfen und Weichlagern empfindlicher Geräteteile geeignet. Anwendbar sind sie auf einer Vielzahl von Untergründen wie z.B. Metalle, Kunststoff, Glas oder lackiertes Holz.
Zur Liste hinzufügen

24,76 €/ Stückexkl. MwSt

28,97 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 36Mindestbestellmenge: 36

36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
4516
Serie
4516
Breite
6 mm
Länge
33 m
Farbe
Schwarz