95,57 €/ Stückexkl. MwSt
111,82 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | 3M |
Serie | 4516 |
Typ | Single-Sided Vinyl Foam Tape |
Typ | Einseitiges Vinylschaumband |
Serie | 4516 |
Breite | 19 mm |
Länge | 32.9 m |
Dicke | 1.6 mm |
Material | Vinylschaum |
Doppelseitig | Nein |
Selbstverschweißend/Amalgamierend | Ja |
Von Hand abreißbar | Nein |
Farbe | Schwarz |
Papier | Papier, silikonisiert |
Geräuscharm | Nein |
Ausführung | 4516 |