Eriks
3M

3M Einschritt-Primer für Frontscheibenklebstoffe, 30 ml, 58012

  • ERIKS:14692505
  • Hersteller:7100154591
Image 1
Der 3M™ Einschritt-Primer ermöglicht die optimale Haftung zwischen Frontscheiben und PU-Frontscheibendichtungsmitteln.
Der 3M™ Einschritt-Primer eignet sich für Frontscheibenklebstoffe an Glaskeramikkanten und auf blanken Glas- oder Metallflächen. Aushärtezeit 10–15 Minuten. Anwendungstemperatur 5 °C bis 25 °C. Farbe Schwarz. Auftragen mit 3M Grundierungsapplikator.
Zur Liste hinzufügen

15,66 €/ Stückexkl. MwSt

18,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M