Eriks
3M

3M Economy Duct Tape 1900 zilver 50mmx50m

  • ERIKS:12751630
  • Hersteller:190050S
Image 1
3M™ Gewebeklebeband 1909
•     Solide Verarbeitung.
Dicht gewebtes Trägermaterial.
Polyethylen-Beschichtung auf der einen und synthetischer Gummi-Harz-Klebstoff auf der anderen Seite.
Wasserbeständiges Material.
•     Gute Anpassungsfähigkeit
Von Hand leicht abreißbar, stanzbar.
•     Dauerhaft gute Klebekraft
Haftet sofort auf einer Vielzahl unterschiedlicher Oberflächen.
Von den meisten Oberflächen rückstandsfrei wieder entfernbar.
•     Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Zum Bündeln, Fixieren oder Reparieren ebenso wie zum Abdecken, Abdichten oder Markieren.
Ideal im Messebau, im Handwerk und bei Reparaturarbeiten.
Zur Liste hinzufügen

5,95 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

6,96 €inkl. MwSt

62 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Typ
1909
Typ
1909
Breite
50 mm
Länge
50 m
Dicke
0.147 mm
Material
PE
Temperaturbeständig bis
93 °C
Farbe
Silber