Eriks
3M

3M E-A-Rsoft™ 21 Gehörschutzstöpsel, ohne Kordel, ES-01-009

  • ERIKS:12636863
  • Hersteller:7000052712
Image 1
Die 3M™ E-A-Rsoft™ 21 Einweg-Gehörschutzstöpsel werden in den Gehörgang eingeführt, um die Belastung durch gefährliche Geräuschpegel und laute Geräusche abzudämpfen.
Die 3M™ E-A-Rsoft™ 21 Gehörschutzstöpsel dichten den Eingangsteil des Gehörgangs ab und können zum Schutz in Umgebungen mit niedrigen bis mäßigen Geräuschpegeln über alle Testfrequenzen hinweg verwendet werden. Getestet und geprüft nach EN 352-2:2020 dämmen sie Geräusche um 22 dB SNR.
Zur Liste hinzufügen

1.144,00 €/ pro Boxexkl. MwSt

1.338,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M