Eriks
3M

3M E-A-R™ CLASSIC™ II Gehörschutzstöpsel

  • ERIKS:12532732
  • Hersteller:98840006
Image 1
E-A-R Classic II, SNR = 28 dB Classic II Gehörschutzstöpsel sind aus einem weichen Schaumstoff hergestellt, für hervorragenden und bequemen Schutz.
Die E-A-R™ Classic™ II vorzuformende Gehörschutzstöpsel sind zur Einführung in den Gehörgang entwickelt worden, um gefährlichen Lärm und laute Geräusche zu verringern. Diese Produkte sind nur ohne Kordel erhältlich.Empfohlene Anwendungen
  • Automobilindustrie
  • Bauindustrie
  • Chemie & Pharmaindustrie
  • Feinwerktechnik
  • Holzverarbeitung
  • Metallverarbeitung
  • Textilherstellung
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
E-A-R™ Classic™ II
Anzahl Paare
250