Eriks
3M

3M Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3550CF, Mini Ref 345184518, Schwarz, 25 mm x 5 m

  • ERIKS:14516753
  • Hersteller:7100297488
Image 1
Der 3M™ Dual Lock™ flexible Druckverschluss SJ3550CF ist eine bequeme Alternative zu herkömmlichen Befestigungsmethoden, wie Schrauben, Muttern oder Bolzen. Er wurde entwickelt, um eine langlebige Druckverschlusslösung zu bieten, die sich mit einer Vielzahl von Substraten verbindet, darunter Metalle, Glas und Kunststoffe wie Acryl, Polycarbonat und ABS. Dieses Verschluss verleiht dem Klebstoff ein schwarzes Aussehen.
Einfachheit freischalten Der langlebige und sichere 3M™ Dual Lock™ flexible Druckverschluss SJ3550CF verfügt über eine außergewöhnliche Festigkeit durch seine ineinandergreifenden pilzförmigen Köpfe (40 Stieldichte pro Quadratzentimeter) und bietet eine bis zu 5X höhere Zugfestigkeit als typische Klettverschlussprodukte. Wir haben diesen Verschluss mit einem transparenten, Acrylklebeband entworfen, das durch eine abnehmbare Folie geschützt ist. Dieses solide, druckempfindliche Band zeichnet sich durch eine starke, dauerhafte Verbindung aus, die hitze-, chemikalien- und UV-beständig ist. Mit dem 3M™ Dual Lock™ flexiblen Druckverschluss SJ3550CF werden keine Bohr-, Schraub- oder Nähwerkzeuge benötigt, was eine schnelle Installation ermöglicht. Designfreiheit Der 3M™ Dual Lock™ flexible Druckverschluss SJ3550CF besteht aus ineinander greifenden pilzförmigen Köpfen, die leicht übereinander gleiten und die Positionierung der Teile vor dem Einrasten ermöglichen. Dieser Befestigungsprozess schafft eine langlebige Verbindung und ermöglicht eine schnelle Produktmontage mit großer Designflexibilität. Unsere flexiblen Druckverschlüsse können auch mit verschiedenen Stieldichten einrasten, um unterschiedliche Festigkeitsstufen und Systemleistungen zu erzielen. 3M™ Dual Lock™ flexible Druckverschlüsse geben ein hörbares Einrastgeräusch von sich, wenn sie fest sitzen, was den Verschluss der Befestigung bestätigt. Zum Lösen schälen Sie die Teile einfach mit der Hand auseinander. Unsere Verschlüsse behalten ihre Festigkeit auch bei mehrfachem Anbringen und Lösen. Als leichtgewichtige Alternative zu Metallverschlüssen bleibt dieses Produkt unter der Oberfläche verborgen und beeinträchtigt nicht die Integrität Ihres Materials – was ästhetische Verbesserungen und Designflexibilität mit sich bringt. Hundertfaches Wiederbefestigen im Handumdrehen Wenn zwei Teile des 3M™ Dual Lock™ flexiblen Druckverschlusses zusammengefügt werden, biegen sich die Stiele und die Pilzköpfe gleiten aneinander vorbei. Nach dem Passieren des gegenüberliegenden Gegenstücks schnappen die Stiele wieder in ihre ursprüngliche Position zurück und die gegenüberliegenden Pilzköpfe greifen ineinander. Diese Verschlüsse können eine hohe Zugfestigkeit bieten, lassen sich aber durch einfaches Spalten oder Schälen des Verschlusses öffnen. Dieses Produkt eignet sich für viele Anwendungen im Innen- und Außenbereich, bei denen ein hochfestes und vielseitiges wiederverschließbares Befestigungssystem erforderlich ist. Liefert lang anhaltende Leistung Nicht alle Designanforderungen sind leicht zu erfüllen, aber Sie können Ihre Befestigungen vereinfachen. Wenn Sie einen starken, zuverlässigen, aber dennoch abnehmbaren Verschluss benötigen, sind 3M™ Dual Lock™ flexible Druckverschlüsse die einfache Alternative zu herkömmlichen Befestigungsmethoden wie Schrauben, Muttern oder Bolzen.
Einfachheit freischalten Der langlebige und sichere 3M™ Dual Lock™ flexible Druckverschluss SJ3550CF verfügt über eine außergewöhnliche Festigkeit durch seine ineinandergreifenden pilzförmigen Köpfe (40 Stieldichte pro Quadratzentimeter) und bietet eine bis zu 5X höhere Zugfestigkeit als typische Klettverschlussprodukte. Wir haben diesen Verschluss mit einem transparenten, Acrylklebeband entworfen, das durch eine abnehmbare Folie geschützt ist. Dieses solide, druckempfindliche Band zeichnet sich durch eine starke, dauerhafte Verbindung aus, die hitze-, chemikalien- und UV-beständig ist. Mit dem 3M™ Dual Lock™ flexiblen Druckverschluss SJ3550CF werden keine Bohr-, Schraub- oder Nähwerkzeuge benötigt, was eine schnelle Installation ermöglicht. Designfreiheit Der 3M™ Dual Lock™ flexible Druckverschluss SJ3550CF besteht aus ineinander greifenden pilzförmigen Köpfen, die leicht übereinander gleiten und die Positionierung der Teile vor dem Einrasten ermöglichen. Dieser Befestigungsprozess schafft eine langlebige Verbindung und ermöglicht eine schnelle Produktmontage mit großer Designflexibilität. Unsere flexiblen Druckverschlüsse können auch mit verschiedenen Stieldichten einrasten, um unterschiedliche Festigkeitsstufen und Systemleistungen zu erzielen. 3M™ Dual Lock™ flexible Druckverschlüsse geben ein hörbares Einrastgeräusch von sich, wenn sie fest sitzen, was den Verschluss der Befestigung bestätigt. Zum Lösen schälen Sie die Teile einfach mit der Hand auseinander. Unsere Verschlüsse behalten ihre Festigkeit auch bei mehrfachem Anbringen und Lösen. Als leichtgewichtige Alternative zu Metallverschlüssen bleibt dieses Produkt unter der Oberfläche verborgen und beeinträchtigt nicht die Integrität Ihres Materials – was ästhetische Verbesserungen und Designflexibilität mit sich bringt. Hundertfaches Wiederbefestigen im Handumdrehen Wenn zwei Teile des 3M™ Dual Lock™ flexiblen Druckverschlusses zusammengefügt werden, biegen sich die Stiele und die Pilzköpfe gleiten aneinander vorbei. Nach dem Passieren des gegenüberliegenden Gegenstücks schnappen die Stiele wieder in ihre ursprüngliche Position zurück und die gegenüberliegenden Pilzköpfe greifen ineinander. Diese Verschlüsse können eine hohe Zugfestigkeit bieten, lassen sich aber durch einfaches Spalten oder Schälen des Verschlusses öffnen. Dieses Produkt eignet sich für viele Anwendungen im Innen- und Außenbereich, bei denen ein hochfestes und vielseitiges wiederverschließbares Befestigungssystem erforderlich ist. Liefert lang anhaltende Leistung Nicht alle Designanforderungen sind leicht zu erfüllen, aber Sie können Ihre Befestigungen vereinfachen. Wenn Sie einen starken, zuverlässigen, aber dennoch abnehmbaren Verschluss benötigen, sind 3M™ Dual Lock™ flexible Druckverschlüsse die einfache Alternative zu herkömmlichen Befestigungsmethoden wie Schrauben, Muttern oder Bolzen.
Zur Liste hinzufügen

157,64 €/ Stückexkl. MwSt

184,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M