Eriks
3M

3M Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ354-SERIE, SJ354X, Schwarz, 25 mm x 5 m, 5.7 mm, 40 Köpfe/cm², Innenbereich, Spendebox

  • ERIKS:23581010
  • Hersteller:7000145978
Image 1
Das 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussband SJ3540 ist mit einem Synthese-Kautschuk-Klebstoff auf der glatten Rückseite des schwarzen Druckverschlusses versehen. Es ist geeignet zur Verklebung verschiedener Kunststoffmaterialien, pulverbeschichteter Oberflächen und anderer Materialien mit geringer Oberflächenenergie. Unser Druckverschlussband trägt 40 pilzförmige Köpfe pro cm² und ist im geschlossenen Zustand 5,8 mm dick.
Das 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussband SJ3540 ist zur Befestigung auf vielen Kunststoffmaterialien (Acryl, Polycarbonat und AS), pulverbeschichteten Oberflächen und Materialien mit geringer Oberflächenenergie (Polypropylen und Polyethylen) ausgelegt. Dieses Polyolefin-Druckverschlussband ist mit 40 Köpfen pro cm² und einem druckempfindlichen Synthese-Kautschuk-Klebstoff auf der Rückseite ausgestattet. Bei diesem Druckverschlussband sind nach 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen noch mindestens 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit gegeben, sodass die Zuverlässigkeit länger gewährleistet ist. Dieses Produkt bietet langfristige Beständigkeit gegenüber Temperaturen bis zu 50 °C (70 °C kurzfristig) und ist nur für den Einsatz im Innenbereich ausgelegt.
Das 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussband SJ3540 ist zur Befestigung auf vielen Kunststoffmaterialien (Acryl, Polycarbonat und AS), pulverbeschichteten Oberflächen und Materialien mit geringer Oberflächenenergie (Polypropylen und Polyethylen) ausgelegt. Dieses Polyolefin-Druckverschlussband ist mit 40 Köpfen pro cm² und einem druckempfindlichen Synthese-Kautschuk-Klebstoff auf der Rückseite ausgestattet. Bei diesem Druckverschlussband sind nach 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen noch mindestens 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit gegeben, sodass die Zuverlässigkeit länger gewährleistet ist. Dieses Produkt bietet langfristige Beständigkeit gegenüber Temperaturen bis zu 50 °C (70 °C kurzfristig) und ist nur für den Einsatz im Innenbereich ausgelegt.
Zur Liste hinzufügen

149,42 €/ pro Boxexkl. MwSt

174,82 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M