Eriks
3M

3M Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4032, Weiß, 19 mm x 66 m, 0.8 mm

  • ERIKS:23579929
Image 1
Das 3M™ doppelseitige Urethanschaum-Klebeband 4032, weiß, ist unser 0,8 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus offenzelligem Urethanschaum mit Schutzpapier. Es bietet hohe Scherfestigkeit und ist ideal für Befestigungen im Innenbereich geeignet.
Das 3M™ doppelseitige Urethanschaum-Klebeband 4032 ist ein 0,8 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus Urethanschaum (320 kg/m³ Dichte) mit Acrylatklebstoff. Unser doppelseitiges Klebeband aus offenzelligem Urethanschaum mit Schutzpapier haftet auf verschiedenen Oberflächen und ist einfach anzuwenden. Für Befestigungen im Innenbereich. 3M doppelseitige Urethanschaum-Klebebänder sind anpassungsfähige Schaumstoffklebebänder, die Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen, ein Acrylatklebstoffsystem und hohe Scherfestigkeit bieten.
Das 3M™ doppelseitige Urethanschaum-Klebeband 4032 ist ein 0,8 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus Urethanschaum (320 kg/m³ Dichte) mit Acrylatklebstoff. Unser doppelseitiges Klebeband aus offenzelligem Urethanschaum mit Schutzpapier haftet auf verschiedenen Oberflächen und ist einfach anzuwenden. Für Befestigungen im Innenbereich. 3M doppelseitige Urethanschaum-Klebebänder sind anpassungsfähige Schaumstoffklebebänder, die Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen, ein Acrylatklebstoffsystem und hohe Scherfestigkeit bieten.
Zur Liste hinzufügen

81,81 €/ Stückexkl. MwSt

95,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
4032
Serie
4032
Breite
19 mm
Länge
66 m
Doppelseitig
Ja
Farbe
Weiss