Eriks
3M

3M Doppelseitiges Klebeband mit PVC-Träger 9087, Weiß, 12 mm x 50 m, 0.26 mm

  • ERIKS:11965298
  • Hersteller:7000071733
Image 1
Das 3M™ Doppelseitige Hochleistungs-Klebeband 9087 ist ein 260 µm dickes, weißes, doppelseitiges Klebeband aus der Klebstoffserie 375. Es verfügt über einen 38 µm dicken PVC-Träger und ein weißes Schutzpapier mit grünem 3M Logo
Kleben Sie glatte, raue oder strukturierte Oberflächen mit dem 3M™ Doppelseitigen Hochleistungsklebeband 9087, das sich durch eine hohe Klebkraft und Soforthaftung auszeichnet. Das Produkt ist mit einem Klebstoff der Serie 375 beschichtet, ist lösungsmittelbeständig und verfügt über einen PVC-Träger. Das weiße Klebeband befindet sich auf einem weißen Schutzpapier mit dem grünen 3M Logo.
Zur Liste hinzufügen

11,33 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

13,26 €inkl. MwSt

56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
Scotch® 9087
Serie
Scotch® 9087
Breite
12 mm
Länge
50 m
Doppelseitig
Ja
Farbe
Transparent