Eriks
3M

3M Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 9086, Weiß, 19 mm x 50 m, 0.19 mm

  • ERIKS:11965295
Image 1
Das 3M™ Doppelseitige Hochleistungs-Klebeband 9086 ist ein 190 µm dickes, transluzentes, doppelseitiges Klebeband aus der Klebstoffserie 375. Es verfügt über einen Papiervlies-Träger und ein weißes Schutzpapier mit schwarzem 3M Logo.
3M™ 9086 ist einfach mit der Hand abreißbar und lässt sich aufgrund seiner Anpassungsfähigkeit sehr leicht verwenden. Das doppelseitige, transluzente Klebeband verfügt über einen Klebstoff der Serie 375, einen Papiervlies-Träger und ein weißes Schutzpapier mit schwarzem 3M Logo. Es haftet sofort und verfügt über eine hohe Klebkraft auf einer Vielzahl unterschiedlicher Materialien und Oberflächen.
Zur Liste hinzufügen

15,82 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

18,51 €inkl. MwSt

79 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
Scotch® 9086
Serie
Scotch® 9086
Breite
19 mm
Länge
50 m
Doppelseitig
Ja