Eriks
3M

3M Disque traitement de surface Scotch-Brite™ SE-DB, 127 mm x 22 mm, A Gros

  • ERIKS:23580408
  • Hersteller:7100200718
Image 1
Verstärktes Scotch-Brite™ Surface Conditioning Vlies
Verwenden Sie 3M™ Scotch-Brite™ SE Vliesscheibe mit Aluminiumoxid-Schleifmittel für effiziente Entgratungs-, Schleif- und Finishing-Anwendungen. Aluminiumoxid ist aufgrund seiner hohen Abtragsrate und der langen Standzeit eine bevorzugte Wahl zahlreicher Profianwender in der Industrie. Die Spitzen und Kanten des langlebigen Schleifmittels brechen während der Verwendung ab, wodurch kontinuierlich frische Schneidkanten entstehen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schleifmitteln, wie beispielsweise Granat, verlängert sich dadurch die Lebensdauer. Es erzeugt nur geringen Wärmestau und ist ideal für Schleif- und Finishanwendungen. Unsere Schleifscheiben mit Aluminiumoxid eignen sich für eine Vielzahl von Oberflächen sowohl in der Holz- als auch in der Metallbe- und -verarbeitung, einschließlich Eisenlegierungen. Industrielle Scotch-Brite Schleifmittel sind einzigartige Produkte für die Oberflächenbearbeitung. Die Schleifmittel sind in Nylonvliesfasern oder synthetischen Fasern eingebunden. Diese Kombination aus Schleifmitteln und Fasern ergibt ein Schleif- und Poliersystem, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts konstante Ergebnisse erzielt. Die offene Vliesstruktur ermöglicht einen kühlen Schliff und ist staubabweisend, sodass die Nylonfasern sich nicht so schnell zusetzen und ihre hohe Abtragsleistung behalten.
Zur Liste hinzufügen

4,02 €/ Stückexkl. MwSt

4,70 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

240 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M