Eriks
3M

3M Disque résistance à l'usure Scotch-Brite™ WR-DC, 150 mm x 8 mm, A VFN

  • ERIKS:23580208
  • Hersteller:7100182624
Image 1
Die Scotch-Brite™ Wear Resistant Vliesscheibe sorgt für ein gleichmäßiges Finish, ohne die Geometrie des Werkstücks zu verändern. Unsere verschleißfesten Scheiben sind nützlich zum Reinigen, Polieren und Finishen.
Vliesscheiben aus besonders widerstandsfähigem und reißfestem Scotch-Brite™ Wear Resistant Faservlies, die sich besonders durch ihre Lebensdauer in fordernden Anwendungen auszeichnen.
Zur Liste hinzufügen

2,82 €/ Stückexkl. MwSt

3,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M