Eriks
3M

3M Disque de nettoyage et finition production Scotch-Brite™ Hookit™ PR-HA, 150 mm, A très FIN

  • ERIKS:12438326
  • Hersteller:29293
Image 1
Das bewährte Clean and Finish Vliesmaterial mit 3M™ Hookit™ Unterlage zum Einsatz auf dem Exzenterschleifer.Die Scotch-Brite™ Hookit™ Production Clean and Finish Schleifscheibe gewährleistet eine hohe Abtragsleistung, eine lange Lebensdauer, ein hochwertiges Finish und eignet sich zur effektiven Aufbereitung von Aluminium, Edelstahl, Kunststoffen, Holz und Glasfaser. Unsere Scheiben sind mit Aluminiumoxid-Schleifmittel ausgestattet, das aufgrund seiner hohen Abtragsgeschwindigkeit und langen Standzeit eine bevorzugte Wahl von Profianwendern in der Industrie ist. Sie sind einzigartige Produkte für die Oberflächenbearbeitung, bei denen Schleifmittel in ein Nylonfaservlies eingebunden sind. Dieses Schleifmaterial ist hartnäckig und langlebig, bricht bei der Verwendung gleichmäßig ab und legt dadurch frische Schneidkanten frei, während sich herkömmliche Schleifmittel wie Granat beim Gebrauch schnell abnutzen. Aluminiumoxid-Schleifmittel wird aufgrund seiner hohen Abtragsrate, Härte, Festigkeit und geringen Wärmeentwicklung neben dem Finishen häufig auch für Schleifarbeiten eingesetzt. Aluminiumoxid eignet sich für eine Vielzahl von Oberflächen sowohl in der Holz- als auch in der Metallbe- und -verarbeitung, einschließlich Eisenlegierungen. Scotch-Brite ist ein einzigartiges Produkt zur Oberflächenbearbeitung mit Schleifmitteln, die in ein Nylonfaservlies eingearbeitet sind. Die Kombination aus Schleifmitteln und Fasern ergibt ein Schleifmittelsystem, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts konstante Ergebnisse erzielt. Das offenmaschige Material ist staubabweisend und sorgt dafür, dass die Schleifmineralien mit hoher Leistung schneiden, indem es das Zusetzen der Nylonfasern verhindert. Wir bieten eine vollständige Palette an 3M™ Hookit Schleifscheiben mit Kletthaftung für Arbeitsbereiche, in denen Scheiben mit selbstklebender Rückseite durch Staub, Schmutz oder Partikel in der Luft verunreinigt werden können. Sie werden häufig für Anwendungen eingesetzt, in denen 3M Stikit™ Schleifscheiben zu aggressiv sein könnten, denn die Hookit Scheiben sorgen tendenziell für ein feineres Finish als Scheiben mit selbstklebender Rückseite. Hookit Schleifscheiben lassen sich bequem und sicher an einem kletthaftenden Scheibenstützteller (separat erhältlich) eines Exzenterschleifers anbringen, können sauber und einfach entfernt und über die gesamte Lebensdauer des Schleifmittels wiederverwendet werden.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Durchmesser der Scheibe
152.4 mm
Anwendung
Reinigung
Werkzeugaufnahme
Haken & Schlaufe
Sorte
Sehr fein
Max. Drehzahl
10000 rpm
Material Träger
Vliesstoff
Material Verkleidung
Aluminiumoxid
Aufsführungsform
Scheibe
Menge
40 Pack