Eriks
3M

3M Disc Pad Holder 915, 127 mm x 3 mm x 9 mm

  • ERIKS:23579301
Image 1
Dieser Haftstützteller dient zur Aufnahme von ungelochten Scotch-Brite™ Vliesscheiben SC-DH und SL-DH.
3M™ Stützteller mit Haken in Form eines „T“ zur sicheren Befestigung und zum schnellen und einfachen Wechsel einer Vliesscheibe. Unsere Schleifteller sind in unterschiedlichen Größen, Schaumstoffdichten und Befestigungsoptionen erhältlich. Sie verfügen über ein Mittelloch mit Innengewinde. Sie müssen nur die Gewindegröße auswählen, die zur Größe des Außengewindes Ihres Winkelschleifers passt. Dank der Kletthaftung kann die Scheibe wiederverwendet werden, wodurch sie eine längere Schleifleistung behält. Die Scheiben sind separat erhältlich. Mit den Produkten zur Oberflächenbearbeitung mit einem 3M Stützteller erzeugen Sie Finishes, die sich für die Lackierung eignen. Unsere Schleifteller sind mit oder ohne Gewindeschaft erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

28,19 €/ Stückexkl. MwSt

32,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
Dual Lock™
Typ
915
Serie
Dual Lock
Typ
915