Eriks
3M

3M Diamant-Überlappungsfilm 661X, 3,0-Mikron-Rolle, 4 Zoll x 50 Fuß x 3 Zoll ASO, 1 pro Hülse

  • ERIKS:12972962
  • Hersteller:87317
Image 1
Für ein außergewöhnliches Finish auf extrem harten Materialien wie Keramik, Stein und Glas verwenden Sie 3M™ Diamond Lapping Film 661X. Unsere präzise abgestuften Diamantpartikel, die auf eine Polyesterfolie aufgetragen sind, ergeben ein gleichmäßiges Finish. Erhältlich in verschiedenen Qualitäten zwischen 0,10 und 30,0 Mikron.
Für höchste Anforderung an die Oberflächenqualität bei allen extrem harten Werkstoffen. Alle Diamond Lapping Filme sollen „nass“ eingesetzt werden. Als Schleifhilfsmittel können Wasser, Emulsion oder andere handelsüblichen Kühlmittel eingesetzt werden.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M