Eriks
3M

3M DBI-SALA® Nano-Lok™ Höhensicherungsgerät mit Verankerungskarabiner, für Arbeiten in heißen Umgebungen, 1,8 m, 3101523

  • ERIKS:15034125
  • Hersteller:7100247569
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Das 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Höhensicherungsgerät (HSG) mit Haken für Anschlageinrichtung ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und eignet sich ideal für den Anschluss an die meisten Auffanggurte. Die kompakte und leichte Bauweise des HSG ist auf dem Rücken praktisch nicht spürbar. Sie behindert die Bewegungsfreiheit des Anwenders nicht und eignet sich ideal als Ersatz für ein Verbindungsmittel. Das 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Höhensicherungsgerät mit Anschlaghaken kombiniert leichtes Design mit Robustheit und Funktion, wobei der Komfort und die Sicherheit des Arbeiters oberste Priorität haben.Unabhängig davon, ob die Anwendung eine ein- oder zweistrangige Konfiguration, die Befestigung an einem Anschlagpunkt über dem Kopf oder eine Direktverbindung mit dem Auffanggurt erfordert: Es stehen zahlreiche Modelle für nahezu jede Anwendung zur Auswahl. Das 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Höhensicherungsgerät (HSG) mit Anschlaghaken erreicht mit seinem intelligenten Bremssystem eine Absturzhöhe von nur 1,2 Metern – es stoppt einen Sturz innerhalb weniger Zentimeter und bietet mehr Schutz in geringer Höhe. Darüber hinaus bleibt das Sicherungsseil stets gespannt, um Verhakungs-, Verhedderungs- und Stolpergefahren zu reduzieren. Diese Merkmale sind wichtige Sicherheitsverbesserungen und bieten dem Benutzer den Komfort und die Unterstützung, die er benötigt, um die Arbeit richtig zu erledigen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
Nano-Lok™
Typ
Self Retracting Lifeline with Anchor Carabiner
Länge
1.8 m
Ausführung
3101523
Länge
6.5 ft
Max. Belastung
140 kg
Material Gehäuse
Nylon Thermoplast
Mit Umlenkrolle
Nein
Werkstoff des Karabiners
Verzinkter Stahl