Eriks
3M

3M DBI-SALA® Nano-Lok™ Höhensicherungsgerät für Arbeiten in heißen Umgebungen, Gewebe, Einzelstrang, Gurtband, 2,0 m, 3101522

  • ERIKS:14984677
  • Hersteller:7100310009
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Das 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Höhensicherungsgerät ist leicht und kompakt und kann problemlos auf dem Rücken getragen werden. Es ist so konzipiert, dass es nicht im Weg ist und kann auch als Ersatz für ein Verbindungsmittel verwendet werden. Das 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Höhensicherungsgerät ist mit Verbindungen auf Schulter- und Fußhöhe kompatibel und in verschiedenen Konfigurationen erhältlich. Es bietet Vielseitigkeit für viele verschiedene industrielle Anwendungen.
Das 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Höhensicherungsgerät kombiniert leichtes Design mit Haltbarkeit und Funktionalität. Bei seiner Entwicklung standen Komfort und Sicherheit an erster Stelle, um Sie bei Arbeiten in der Höhe zu schützen. Leichtgewicht mit vielen Besonderheiten. Das extrem kompakte Design ist auf Ihrem Rücken praktisch nicht zu spüren. Es eignet sich ideal als Ersatz für ein übliches Verbindungsmittel und behindert Sie nicht. Die schnellauslösende Bremsautomatik des Nano-Lok erzielt eine Fallhöhe von 1,2 m. Dadurch haben Sie einen besseren Schutz bei niedrigen Höhen mit einer durchschnittlichen Auffangkraft von 400 daN und einer maximalen Auffangkraft von 600 daN. Die konstante Vorspannung des Sicherungsbandes verringert das Risiko durch Nachziehen, Verfangen und Stolperstürze. Dank des leichten Schnellverbindungssystems wird die zum Verbinden und Trennen erforderliche Zeit reduziert. Die Falldämpferabdeckung aus Nitrilkautschuk ist kompakt und langlebig.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
Nano-Lok™
Typ
Quick Connect Self-Retracting Lifeline
Länge
2 m
Ausführung
3101522
Länge
6.6 ft
Max. Belastung
140 kg
Material Gehäuse
Thermoplast
Mit Umlenkrolle
Nein
Werkstoff des Karabiners
Verzinkter Stahl
Verschluss Karabiner
Einpoliger Stecker