Eriks
3M

3M DBI-SALA® Nano-Lok™ Edge Höhensicherungsgerät, für Hubsteiger, Gurtband, 1,8 m, 3101466

  • ERIKS:14721096
  • Hersteller:7100309989
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Das 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Edge Höhensicherungsgerät (HSG) wurde speziell für Anwendungen mit Anschlag in Fußhöhe und Absturzkanten entwickelt, wie sie in der Bauindustrie häufig vorkommen. Das HSG verfügt über ein ergonomisches Design zur leichten Benutzung und ist ideal für die direkte Verbindung mit den meisten Auffanggurten.
Nano-Lok™ Edge wurde speziell für Anwendungen mit Anschlag in Fußhöhe und scharfen Absturzkanten entwickelt, wie sie in der Bauindustrie häufig vorkommen. Es verfügt über ein ergonomisches Design zur leichten Benutzung und ist ideal für die direkte Verbindung mit den meisten Auffanggurten. Die kompakte und leichte Bauweise ist auf dem Rücken praktisch nicht spürbar. Sie behindert die Bewegungsfreiheit des Anwenders nicht und eignet sich ideal als Ersatz für ein Verbindungsmittel. Unabhängig davon, ob Ihre Anwendung eine ein- oder zweistrangige Konfiguration, die Befestigung an einem Anschlagpunkt über dem Kopf oder eine Direktverbindung mit dem Auffanggurt erfordert: Es stehen zahlreiche Modelle für nahezu jede Anwendung zur Auswahl. Nano-Lok™ verriegelt schnell – ein Sturz wird nach wenigen Zentimetern gestoppt, sodass Sie bei niedrigen Höhen besser geschützt sind. Darüber hinaus bleibt das Sicherungsseil stets gespannt, um potenzielle Verhakungs-, Verhedderungs- und Stolpergefahren zu reduzieren.
Zur Liste hinzufügen

339,13 €/ Stückexkl. MwSt

396,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
Nano-Lok™ Edge
Typ
Self-Retracting Lifeline
Länge
1.8 m
Ausführung
3101466
Material Gehäuse
Thermoplast
Mit Umlenkrolle
Nein