Eriks
3M

3M DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Komfort Auffanggurt 1112728, Größe 3, 1 pro Packung

  • ERIKS:14721084
  • Hersteller:7100316783
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Der 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 wurde für Benutzer entwickelt, die ungern Kompromisse eingehen, und ist mit hochwertigen Komponenten ausgestattet, die speziell für eine erhöhte Sicherheit, mehr Komfort und eine verbesserte Leistung bei Arbeiten in der Höhe entwickelt wurden. Der XE200 Komfort Auffanggurt besteht aus einem aus einem langlebigem und strapazierfähigem Polyester-Gurtband, Montageteilen aus leichtgewichtigem Aluminium, einer robusten (aber dennoch leichten) Polyester-Hybridpolsterung mit zusätzlichen Luftkanälen sowie reflektierenden 3M Scotchlite™-Einsätzen. Der XE200 ist mit moderner Technologie im Bereich der rückseitigen Auffangöse ausgestattet, was für effiziente Verbindungen und einen sicheren Sitz des Auffanggurts bei Ihren Mitarbeitern sorgt. Außerdem verfügt er über einen Revolver Einsteller für die Rumpflänge sowie selbstsichernde Automatikverschlüsse, um den Sitz zu optimieren. Der 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 ist mit einer Reihe an 3M™ Absturzsicherungszubehör für Werkzeuge kompatibel. Alle Modelle sind mit Hängetrauma-Trittschlaufen ausgestattet.
Die 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Auffanggurte wurden entwickelt, um den Sitz, die Funktion und die Effizienz zu optimieren und gleichzeitig die Sicherheits- und Leistungsanforderungen für Ihre tägliche Arbeit zu erfüllen. Der ExoFit™ wurde höher positioniert, um Ihren steigenden Erwartungen weiter gerecht zu werden und Ihnen beim Erreichen neuer Höhen behilflich zu sein. ExoFit™ Auffanggurte entwickeln sich aufgrund der Forschung in Technik und Bauwesen weiter und werden ergänzt durch Fortschritte bei neuen Materialien und Technologien. 3M™ DBI-SALA® ist Ihnen mit einem innovativen Angebot an Auffanggurten behilflich und unterstützt Ihr Team dabei, größere Höhen zu erreichen. Steigen Sie auf die nächste Generation von 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50, XE100 und XE200 Auffanggurten um, damit sich Ihre Mitarbeiter selbst an unbequemen Orten wohl fühlen.
Zur Liste hinzufügen

378,12 €/ Stückexkl. MwSt

442,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
XE200
Typ
Safety Harness
Grösse
3
Norm
CE EN361
Mit Fallschutz
Ja
Geeignet zum Abstieg
Nein
Geeignet für Rettungsarbeiten
Nein
Geeignet zum Leiter-Klettern
Nein
Anzahl der D-Ringe vorn
1
Anzahl der D-Ringe hinten
1
Mit verlängertem D-Ring
Nein
Mit Rückenstütze
Nein
Farbe
Grau