Eriks
3M

3M Cubitron™ II Trennscheibe, T41, 180 mm x 2,0 mm x 22 mm, A36

  • ERIKS:12512023
  • Hersteller:7100136995
Image 1
Erleben Sie eine neue Dimension des Trennens. Das keramische Präzisionsschleifkorn mit zwei aktiven Schneidekanten ermöglicht kompromisslose Zerspanleistung, selbst bei wenig Druck. Die 3M™ Cubitron™ II Trennscheibe trennt alle Metallarten mühelos bei minimaler Entstehung von Graten und Anlauffarben.

Diese Trennscheibe hat eine hohe Anwenderfreundlichkeit durch das sehr weiche, kräfteschonende Trennschnittverhalten.

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
Cubitron
Typ
T41
Serie
Cubitron
Typ
T41
Durchmesser der Scheibe
178 mm
Bohrlochdurchmesser
22.23 mm
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser
22.23 mm
Dicke
2 mm
Anschluss Befestigung
Zentrales Loch
Form
T41
Durchmesser gesamt
180
Farbe
Schwarz