Eriks
3M

3M Cubitron™ II Trennscheibe, T41, 115 mm x 1,0 mm x 22 mm, A60

  • ERIKS:12739310
  • Hersteller:65513
Image 1
Erleben Sie eine neue Dimension des Trennens. Das keramische Präzisionsschleifkorn mit zwei aktiven Schneidekanten ermöglicht kompromisslose Zerspanleistung, selbst bei wenig Druck. Die 3M™ Cubitron™ II Trennscheibe trennt alle Metallarten mühelos bei minimaler Entstehung von Graten und Anlauffarben.

Erleben Sie eine neue Dimension des Trennens. Das keramische Präzisionsschleifkorn mit zwei aktiven Schneidkanten ermöglicht kompromisslose Zerspanleistung, selbst bei wenig Druck. Die Scheibe trennt alle Metallarten mühelos bei minimaler Entstehung von Graten und Anlauffarben. Die erste Wahl für Edelstahl.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Typ
T41
Typ
T41
Durchmesser der Scheibe
115 mm
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser
22.23 mm
Dicke
1 mm
Werkzeugaufnahme
Zentrales Loch
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Edelstahl
Ja
Verband
Harz
Anschluss Befestigung
Zentrales Loch
Material Verkleidung
Präzisionsgeformte Keramik
Ausführung Rad
Typ 41
Menge
50 Pack
Durchmesser gesamt
115
Farbe
Schwarz