Eriks
3M

3M Cubitron™ II Schruppscheibe, T27, 125 mm x 7 mm x 22 mm, A36

  • ERIKS:13452623
  • Hersteller:94002-Q
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die 3M™ Cubitron™ II Schruppscheibe ist der Allrounder für höchsten Materialabtrag und intensive Beanspruchung auf Flächen und Kanten. Die Einbindung des keramischen 3M™ Präzisionskorns in der Schruppscheibe ermöglicht es, dauerhaft höchste Leistung bei reduziertem Kraftaufwand zu erzielen.

Diese Schruppscheibe revolutioniert Ihren Schleifprozess durch schnelleren Abtrag und höhere Standzeiten gegenüber konventionellen Schruppscheiben. Setzen Sie bei der Metallbearbeitung auf die einzigartige Technologie des 3M™ Präzisionskorns und spüren Sie den Unterschied. 3M™ Cubitron™ II Schleifwerkzeuge schleifen schneller, sind ausdauernder, benötigen weniger Anpressdruck und erhöhen die Produktivität.

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Typ
T27
Typ
T27
Durchmesser der Scheibe
125 mm
Dicke
7 mm
Farbe
Schwarz
Material Verkleidung
Präzisionsgeformte Keramik
Anwendung
Schleifen
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser
22.23 mm
Durchmesser gesamt
125 mm
Ausführung Rad
Typ 27
Verband
Harz
Werkzeugaufnahme
Zentrales Loch
Menge
800 Pack